Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS 16 16 mm 5/8, Pferd HSS-Lochsäge LS 16 25100116


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
Artikel-Nr.:
     260W-535222
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25100116
EAN/GTIN:
     4007220062319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

LS 16 16 mm 5/8, HSS-Lochsäge LS 16 25100116, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
51 GRAMM
Durchmesser:
16 mm
Durchmesser [Inch]:
5/8 inch
Opt. RPM Kunststoff von:
880 RPM
Opt. RPM NE-Metalle von:
730 RPM
Opt. RPM Edelstahl (INOX) von:
275 RPM
Empf. RPM Stahl:
550 RPM
Max. Schnitttiefe:
34 mm
Max. Schnitttiefe [Inch]:
1 5/16 inch
Hersteller-Produktbezeichnung:
LS 16 16 mm 5/8
Weitere Suchbegriffe: pferd hss lochsäge, lochsäge, lochsägen hss, Bi-Metall Lochsäge, HSS-LOCHSÄGE, RÜGGEBERG
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
1
€ 8,50*
ab € 3,34*
€ 4,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,45*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 6,03*
€ 8,48*
7 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 6,24*
€ 8,93*
1
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200910
ab € 1,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200111
ab € 8,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200407
ab € 5,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200900
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.