Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-0473524 Herst.-Nr.: 25102170 EAN/GTIN: 4007220062524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HSS-Lochsäge LS 70 70 mm 2 3/4 - Wirtschaftliches Sägen von runden Durchbrüchen.
- Kein Rattern dank variabler Zahnteilung.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- Gute Spanabfuhr.
- Komfortables Zentrieren und Führen der Lochsäge durch den auswechselbaren HSS-Zentrierbohrer.
- Lieferung des Lochsägenschaftes mit Druckfeder zum besseren Auswurf des gesägten Materials.
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Spanplatte
- Kupfer
- NE-Metall hart
- hartes Holz
- Weitere NE-Metalle
- Kunststoffe
- Aluminiumlegierungen weich
- NE-Metall weich
- weiches Holz
- Edelstahl (INOX)
- Stahl
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
- Aluminiumlegierungen zäh
- Holz
- Zink
- Bohren
- Erzeugen von Durchbrüchen
- Ständerbohrmaschine
- Bohrmaschine
Lochsägen bestehen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall. Die Sägezähne sind aus hochwertigem Material M42 (Co8) gefertigt. Sie werden zum Erzeugen von Durchbrüchen eingesetzt. Die Gewindeausführung 5/8-18 UNF umfasst die Gewinde LS 32 bis LS 210. Der passende Lochsägenschaft ist LSS 2. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: | 60RPM | RPM von, weiche NE-Metalle: | 160RPM | RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: | 125RPM | RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): | 200RPM | Schnitttiefe, max. [inch]: | 1.1/4 Inch | Schnitttiefe, max.: | 31mm | Ø Außen [inch]: | 2.3/4 Inch | Ø Außen: | 70mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 8,74* | € 12,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,85* | € 20,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,76* | € 20,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 15,79* | € 21,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,54* | € 21,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|