Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber 12V / 2,0 Ah, im Koffer, M12BD-202C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber 12V / 2,0 Ah, im Koffer, M12BD-202C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber 12V / 2,0 Ah, im Koffer, M12BD-202C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber 12V / 2,0 Ah, im Koffer, M12BD-202C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber 12V / 2,0 Ah, im Koffer, M12BD-202C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber 12V / 2,0 Ah, im Koffer, M12BD-202C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber 12V / 2,0 Ah, im Koffer, M12BD-202C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber 12V / 2,0 Ah, im Koffer, M12BD-202C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber 12V / 2,0 Ah, im Koffer, M12BD-202C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     223-0540463
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441900
EAN/GTIN:
     4002395002559
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber 12V / 2,0 Ah, im Koffer, M12BD-202C, inkl. 2 Akkus und Ladegerät

  • Extrem handlicher Akku-Kompaktschrauber: nur 175 mm Länge
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • ¼″-Hex-Bitdirektaufnahme
  • Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™ -Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M12BD-202C
Beschreibung:
Akku-Bohrschrauber
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
Transportkoffer
Holzschrauben (mm):
6
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min⁻¹):
0 - 400
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min⁻¹):
0 - 1500
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm):
22
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm):
10
Max. Drehmoment (Nm):
30
Spannung (V):
12
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
1.0 (M12 B2)
Lieferumfang:
2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, Bit
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,92*
€ 165,86*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,15*
€ 167,42*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 138,42*
€ 167,63*
€ 5,95*
ab € 143,89*
€ 174,58*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,11*
€ 178,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,11*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,90*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 74,01*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,98*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,73*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.