Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh Padua schwarz Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuh Padua schwarz Gr. 10 Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort, DMF-geprüft, nahtlos
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuh Padua schwarz Gr. 10 Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort, DMF-geprüft, nahtlos
Artikel-Nr.:
     223-0663185
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508600
EAN/GTIN:
     4018949568112
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Arbeitshandschuh Padua schwarz Gr. 10

PADUA BLACK, Montagehandschuh aus Nylon/PU

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388, OEKO-TEX®

PADUA BLACK, Montagehandschuh aus Nylon/PU, OEKO-TEX®, Gr. 10

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Nylon
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Farbe:
schwarz
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
4121X
Zertifikat:
OEKO-TEX®
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,27*
Lager 223
640
10
€ 8,50*
ab € 0,90*
€ 1,29*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,89*
€ 1,31*
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,37*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 1,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,58*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,40*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.