Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutzhandschuhe Dumo Cut 657 Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuhe Dumo Cut 657 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuhe Dumo Cut 657 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuhe Dumo Cut 657 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuhe Dumo Cut 657 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuhe Dumo Cut 657 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuhe Dumo Cut 657 Gr.8
Artikel-Nr.:
     223-0663534
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198765783
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Schnittschutzhandschuhe Dumo Cut 657 Gr.8

Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 657«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Hohe Flexibilität
• Sehr gutes Tastempfinden
• Sehr gute Griffigkeit
• Hohe mechanische Belastbarkeit
Ausführung:
• Nahtloses Trikot
• Strickbund
• Tiefgetaucht
• Nitrilbeschichtung
Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zuliefererindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten
Material: Glasfaser, Polyamid, Nitril
Länge: 215–285 mm
Stärke: 1,2 ± 0,1 mm
Farbe: grün-blau, blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Gauge:
13
Branche:
metallverarbeitende Industrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Strickart:
Feinstrick
Länge bis:
285 mm
Länge von:
215 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-11
Materialstärke:
1.2 mm
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
blau
Material Handschuh:
Glasfaser
Material Innenfutter:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
schnittfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
grün
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3441
Nebenfarbe Material Handschuh:
blau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
30
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 12,91*
€ 16,17*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,21*
€ 85,16*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 79,71*
€ 101,65*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 161,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.