| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0663659 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008198862000 |
| |
|
| | |
| KCL Schnittschutzhandschuh Gr.10 Camapur Cut Art. 620 weiss/grau Schnittschutzhandschuh Camapur® Cut 620+ Zulassung/Norm: EN 388: 2016 Ausführung: • Angenehmer Tragekomfort • Gutes Tastempfinden • Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen • Sicherer Abschluss des Handgelenks • Feuchtigkeitsabweisend • Waschbar • Größe anhand der Paspelierung erkennbar • Strickbund • Handrückenfrei Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen Material: Träger: nahtloses Trikot Spectra®, Beschichtung: Polyurethan Länge: 220–260 mm Stärke: 1,2 ± 0,1 mm Farbe: weiß-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Schutz nach: | EN 388 4.3.4.2. | Herstellerartikelnummer: | 62010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, esd handschuhe kcl, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,11* | € 9,71* | | | | | | | | 10 | | pro Paar | € 5,00* | ab € 8,18* | € 9,75* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,63* | € 10,11* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,55* | € 10,14* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 13,30* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 153,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|