Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
KCL Montagehandschuh Gemo Mech 665 Gr.8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-0663692
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4008198766582
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Montagehandschuh Gemo Mech 665 Gr.8
Montagehandschuh GemoMech® 665+
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Nitrilschaum-Beschichtung, Noppen (Nitril), ergonomische Passform
• Sehr hohes Tastempfinden, sehr gute mechanische Belastbarkeit
• Hohe Standzeiten, waschbar
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zulieferindustrie
Material: Nitril, Polyamid
Länge: 215–270 mm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
215 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Griffstruktur:
Noppen
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Materialstärke:
1.3 mm
Beschichtungsart:
einseitig benoppt
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4121
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuhe grau schwarz
,
pu beschichtete handschuhe
,
noppenhandschuh m
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
5 Tage
52
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 3,69*
Lager 260
6 Tage
280
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,78*
Lager 4012
2 Tage
140
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 3,97*
Lager 1955
7 Tage
670
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,19*
Lager 223
4 Tage
140
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,02*
€ 5,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 50,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL GemoMech 665 665-10 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
665-10
ab € 2,87*
Sonstiges
KCL GemoMech 665 665-7 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
665-7
ab € 2,65*
Sonstiges
KCL GemoMech 665 665-9 Polyurethan Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
665-9
ab € 2,89*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh GemoMech® 665+, Kategorie II, schwarz/grau, 240mm, Größe 11
KCL
066511941E
ab € 2,90*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh GemoMech® 665, Kategorie II, schwarz/grau, 240mm, Größe 6
KCL
066506941E
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen