Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ELEMENT SYSTEM Element-Wandschiene,weiss Nr.10000-0500mm (5000)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Wandschiene,weiss Nr.10000-0500mm (5000)
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Wandschiene,weiss Nr.10000-0500mm (5000)
Artikeldetailsicht ELEMENT SYSTEM ELEMENT SYSTEM Element-Wandschiene,weiss Nr.10000-0500mm (5000)
Artikel-Nr.:
     223-3054001
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006676000005
Suchbegriffe:
Lochschiene
lochschiene

ELEMENT SYSTEM Element-Wandschiene,weiss Nr.10000-0500mm (5000)

Wandschienen Nr. 10000 (5000) Element 50
- 15 x 11,5 mm
- 1-reihig gelocht
- Lochabstand 50 mm
- 1 Paar in Folie
Weitere Informationen:
Basis:
Wandschiene
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Rastung:
50 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
einreihig
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
26
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,24*
5 Tage
64
2
pro Paar
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,57*
2 Tage
89
2
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 3,60*
4 Tage
53
2
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 3,84*
Lager 223
48
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,36*
€ 5,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
10801-00001
ab € 1,18*
Zubehör
DIY Element System
10705-00000
ab € 45,79*
Zubehör
DIY Element System
10100-00001
ab € 1,57*
Zubehör
DIY Element System
10105-00401
ab € 1,01*
Zubehör
DIY Element System
10105-00501
ab € 1,22*
Zubehör
DIY Element System
10105-00601
ab € 1,37*
Zubehör
DIY Element System
10100-00154
ab € 1,46*
Zubehör
DIY Element System
10105-00101
ab € 0,49*
Zubehör
DIY Element System
10105-00201
ab € 0,59*
Zubehör
DIY Element System
10105-00301
ab € 0,38*
Zubehör
DIY Element System
10105-00801
ab € 2,92*
Zubehör
DIY Element System
10300-00019
ab € 1,99*
Zubehör
DIY Element System
10300-00026
ab € 2,19*
Zubehör
DIY Element System
10300-00033
ab € 2,43*
Zubehör
DIY Element System
10300-00040
ab € 3,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.