Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F + D Bank Modell Sylt, 3 Sitzer weiss, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbank aus Kunststoff
Parkbank aus Kunststoff
Parkbank aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     223-3699855
Hersteller:
     F + D
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007248109515
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

F + D Bank Modell Sylt, 3 Sitzer weiss, 150cm

Ruhebank SYLT

• 3-Sitzer: 2 Untergestelle, mit Sitz-, Rückenverstärkung
• Material: Kunststoff, 9 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm
• Wetterfest, für Innen- und Außenbereich

Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Farbe:
weiß
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 109,91*
€ 143,02*
5 Tage
10
€ 35,99*
ab € 115,61*
€ 146,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,52*
€ 151,57*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 121,67*
€ 153,51*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 157,21*
€ 194,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.