Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelgelenkschlüssel Nr. 34- 12x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelgelenkschlüssel Nr. 34- 12x13mm 34 12X13 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 12x13 mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelgelenkschlüssel Nr. 34- 12x13mm 34 12X13 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 12x13 mm
Artikel-Nr.:
     223-4010487
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6299360
EAN/GTIN:
     4010886629932
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel

GEDORE Doppelgelenkschlüssel Nr. 34- 12x13mm

Doppelgelenksteckschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, extragroßer Schwenkbereich mit dünnwandigen Köpfen mit UnitDrive-Profil. Köpfe fein geschliffen. Schaft mit Bohrungen für Drehstifte.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
Länge:
240 mm
Steckschlüssel Innen-Ø:
18 mm
Steckschlüssel Außen-Ø:
19,2 mm
für Drehstift-Ø:
8 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
6299360
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 23,65*
€ 30,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,80*
€ 31,37*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 24,73*
€ 31,41*
3 Tage
230
10
Frei Haus
ab € 27,28*
€ 31,46*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 28,37*
€ 35,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 8
ab € 2,75*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.