Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4011653 Herst.-Nr.: 7695250 EAN/GTIN: 4002805856413 |
| |
|
| | |
| GEDORE Drehmomentschlüssel 1." Typ E Nr. 8564-01 / 750-2000Nm Drehmomentschlüssel DREMOMETER Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N·m) als auch alle gängigen englischen oder US-Maßeinheiten (lbf·in oder lbf·ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Lieferung im Karton. Lieferung mit Aufsteckrohren. Weitere Informationen: | | Skalenbereich in (Nm) min.: | 750 N·m | Skalenbereich in (Nm) max.: | 2000 N·m | Skalenbereich in (lbf) min.: | - | Skalenbereich in (lbf) max.: | - | Skalenteilung: | 50 N·m | Auslösegenauigkeit: | ±3 % | Vierkantantrieb: | 1 Zoll | Länge: | 1078-1998 mm | Gewicht: | 11,60 kg | Herstellerartikelnummer: | 7695250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.493,66* | € 1.580,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.496,96* | € 1.580,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.481,24* | € 1.581,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.520,91* | € 1.602,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 1.767,37* | € 1.851,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|