Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4020022 Herst.-Nr.: 6670560 EAN/GTIN: 4010886667057 |
| |
|
| | |
| GEDORE Klauenschlüssel Nr. 3114- 22mm Klauenschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul. Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 22 mm | Länge: | 200 mm | für Drehstift-Ø: | 12 mm | Kopfstärke: | 8 mm | Marke: | GEDORE | Herstellerartikelnummer: | 6670560 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,04* | € 29,25* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,94* | € 30,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,96* | € 30,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,38* | € 30,86* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 27,37* | € 34,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|