Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Zweilochmutterndreher Nr. 44669 / 5x200mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Zweilochmutterndreher Nr. 44669 / 5x200mm gekröpft Zweilochmutterndreher gekröpft 5x200mm AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Zweilochmutterndreher Nr. 44669 / 5x200mm gekröpft Zweilochmutterndreher gekröpft 5x200mm AMF
Artikel-Nr.:
     223-4020053
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     44669
EAN/GTIN:
     4020772044664
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel

AMF Zweilochmutterndreher Nr. 44669 / 5x200mm gekröpft

Stirnlochschlüssel gekröpft

Ausführung: Für Zweilochmuttern. Zum Spannen von Schleif- und Trennscheiben an Winkelschleifern.

Aus Spezialstahl, verzinkt, mit elektrisch angeschweißten Zapfen.
Weitere Informationen:
Zapfenabstand:
35 mm
Länge:
200 mm
Höhe:
50 mm
Zapfen-Ø:
5 mm
Marke:
AMF
Herstellerartikelnummer:
44669
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,27*
4 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 3,36*
€ 4,42*
3 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 4,46*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,47*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 4,15*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.