| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022194 Herst.-Nr.: 44576 EAN/GTIN: 4021176007033 |
| |
|
| | |
| KUKKO Trennvorrichtung Gr.1 Trennvorrichtung, Modell 15 Ausführung: Mit versenkten Muttern. Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Kfz-Bereich, Landwirtschaft und Industrie. Hinweis: Zur Verwendung mit der passenden Abziehvorrichtung Bestell-Nr. 6929. Weitere Informationen: | | Modell: | 15-1 | Anwendung: | Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen | SB-Verpackt: | Nein | Spannweite max.: | 75 mm | Spannweite min.: | 12 mm | Seitenbolzenabstand: | 70 mm | Für Abziehvorrichtung: | 18-1 | Spindel mit Zentrierspitze: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,28* | € 69,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,63* | € 69,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,03* | € 69,75* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,90* | € 71,06* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 75,33* | € 91,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|