Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 24 x 520/400mm (Cuttermesser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 24 x 520/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 24 x 520/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 24 x 520/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 24 x 520/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C24x520/400mm heller
Artikel-Nr.:
     223-4022622
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22372
EAN/GTIN:
     4010159223720
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 24 x 520/400mm (Cuttermesser)

SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter

Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet.
Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
24 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Herstellerartikelnummer:
22372G2
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 47,15*
€ 56,23*
5 Tage
5
€ 4,79*
ab € 49,61*
€ 59,28*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 49,58*
€ 59,32*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 50,25*
€ 60,19*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 63,62*
€ 75,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15654 7
ab € 30,28*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 36,98*
Ähnlich
Heller
22364 5
ab € 43,39*
Ähnlich
Heller
22366 9
ab € 45,45*
Ähnlich
Heller
22369 0
ab € 46,68*
Ähnlich
Heller
22373 7
ab € 41,95*
Ähnlich
Heller
22374 4
ab € 48,99*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 42,78*
Ähnlich
Heller
16315 6
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.