Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4030370 Herst.-Nr.: 1707663 EAN/GTIN: 4010905635395 |
| |
|
| | |
| GEDORE PROFI-Holzspalthammer BIG OX Nr. OX 635 H-3009 Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS, Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und extra großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz und Schneidenschutz Weitere Informationen: | | Basis: | Holzspalthammer | Stielform: | Knauf | mit Stiel: | Ja | Gewicht Kopf: | 3000 g | Prüfzeichen: | Dreipilz | Länge gesamt: | 900 mm | Material Kopf: | Stahl C60 | Gewicht [Gramm]esamt: | 4200 g | Material Stiel: | Hickory | Länge Schneide: | 70 mm | Ausführung Kopf: | mit Wendenase | Oberfläche Kopf: | lackiert | Eigenschaft Schneide: | gehärtet | mit Stielschutzhülse: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 77,81* | € 91,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 75,68* | € 92,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 78,45* | € 92,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 78,40* | € 93,46* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 95,28* | € 112,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|