Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Elektronik-Schraubendreher-Satz Nr. 2069, SW 5,5 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-Schraubendreher-Satz Nr. 2069, SW 5,5 x 60 mm Elektronik- Steckschlüssel 5,5x60mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-Schraubendreher-Satz Nr. 2069, SW 5,5 x 60 mm Elektronik- Steckschlüssel 5,5x60mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-Schraubendreher-Satz Nr. 2069, SW 5,5 x 60 mm Elektronik- Steckschlüssel 5,5x60mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-Schraubendreher-Satz Nr. 2069, SW 5,5 x 60 mm Elektronik- Steckschlüssel 5,5x60mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-Schraubendreher-Satz Nr. 2069, SW 5,5 x 60 mm Elektronik- Steckschlüssel 5,5x60mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-Schraubendreher-Satz Nr. 2069, SW 5,5 x 60 mm Elektronik- Steckschlüssel 5,5x60mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-Schraubendreher-Satz Nr. 2069, SW 5,5 x 60 mm Elektronik- Steckschlüssel 5,5x60mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-Schraubendreher-Satz Nr. 2069, SW 5,5 x 60 mm Elektronik- Steckschlüssel 5,5x60mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-Schraubendreher-Satz Nr. 2069, SW 5,5 x 60 mm Elektronik- Steckschlüssel 5,5x60mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Elektronik-Schraubendreher-Satz Nr. 2069, SW 5,5 x 60 mm Elektronik- Steckschlüssel 5,5x60mm Wera
Artikel-Nr.:
     223-4113057
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     20695,5
EAN/GTIN:
     4013288032386
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher

WERA Elektronik-Schraubendreher-Satz Nr. 2069, SW 5,5 x 60 mm

Hochwertiger Wera Micro Steckschlüssel für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

  • Verschrauben in Elektronik und Feinmechanik ist oft mühsam und zeitraubend. Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir haben herausgefunden, was dem Anwender wichtig ist - Arbeitsgeschwindigkeit, Drehmoment, Genauigkeit - und uns ganz speziell darum gekümmert.
  • Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.
  • Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.
  • Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.
  • Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.
  • Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.
  • Unverzichtbar z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, EDV-Hardwaremonteure oder Modellbauer
  • Kraftform Micro Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
  • Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure



    Anwendung: Außensechskantschrauben
    Klinge: Rund
    Ausführung:Nicromatt
    Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen (Grau = Außensechskant) und Größenstempelung.
    Weitere Informationen:
    Schlüsselweite:
    5,5 mm
    Klingenlänge:
    60 mm
    Gesamtlänge:
    157 mm
    Herstellerartikelnummer:
    05118126001
    Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wera 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 6kt-steckschlüssel 5,5mm
    Angebote (24)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    32
    20
    Frei Haus
    ab € 4,66*
    € 5,61*
    2 Tage
    32
    1
    € 6,90*
    ab € 4,28*
    € 5,64*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,14*
    € 6,26*
    7 Tage
    32
    1
    € 4,95*
    ab € 4,77*
    € 6,33*
    Lager 223
    32
    1
    € 8,50*
    ab € 5,43*
    € 7,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05118132001
    ab € 5,14*
    Ähnlich
    Wera
    05118135001
    ab € 5,64*
    Ähnlich
    Wera
    05118128001
    ab € 5,12*
    Ähnlich
    Wera
    05118136001
    ab € 4,39*
    Ähnlich
    Wera
    05118137001
    ab € 5,83*
    Ähnlich
    Wera
    05118130001
    ab € 5,17*
    Ähnlich
    Wera
    05118134001
    ab € 5,36*
    Ähnlich
    RS Pro
    4992341
    ab € 11,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.