Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Trennvorrichtung Mod. 17-2, Spannbereich: 22-115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Trennvorrichtung Mod. 17-2, Spannbereich: 22-115 mm Trennvorrichtung mit zentr Schnellspannung22-115mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Trennvorrichtung Mod. 17-2, Spannbereich: 22-115 mm Trennvorrichtung mit zentr Schnellspannung22-115mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Trennvorrichtung Mod. 17-2, Spannbereich: 22-115 mm Trennvorrichtung mit zentr Schnellspannung22-115mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Trennvorrichtung Mod. 17-2, Spannbereich: 22-115 mm Trennvorrichtung mit zentr Schnellspannung22-115mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4114959
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44609
EAN/GTIN:
     4021176008368
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

KUKKO Trennvorrichtung Mod. 17-2, Spannbereich: 22-115 mm

Trennvorrichtung, Modell 17

Ausführung: Mit Schnellspann-Druckspindel.

Anwendung: Grobes Spannen der Trennbacken durch gleichmäßiges Anziehen der beiden Muttern auf den Seitenbolzen. Feines, schnelles und zentrisches Spannen der Trennbacken durch Druckspindel.

Hinweis: Zur Verwendung mit der entsprechenden Abziehvorrichtung Bestell-Nr. 6929.
Weitere Informationen:
Modell:
17-2
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Spannweite max.:
115 mm
Spannweite min.:
22 mm
Seitenbolzenabstand:
115 mm
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Für Abziehvorrichtung:
18-2
Spindel mit Zentrierspitze:
Nein
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 124,46*
€ 145,48*
€ 4,90*
ab € 123,55*
€ 145,72*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 126,18*
€ 147,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 123,92*
€ 149,13*
Lager 223
4
Frei Haus
ab € 165,47*
€ 192,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
17-1
ab € 83,89*
Ähnlich
Kukko
17-3
ab € 198,32*
Ähnlich
Kukko
17-0
ab € 64,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.