Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 RA 17-teilig, in Falttasche, mit Ratschenfunktion
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-4118389
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
KK60RA
EAN/GTIN:
4013288155290
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
WERA Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 RA 17-teilig, in Falttasche, mit Ratschenfunktion
17-teiliges Set mit 89 mm langen Bits in praktischer Falttasche. Mit 1 Handhalter 816 RA Kraftform mit Ratschenfunktion: Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern. 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie für ermüdungsarmes Arbeiten und blitzschnellen Bit-Wechsel. Magnetisch.
Ratschenschraubendreher, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch, geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.
44-teilige Feinverzahnung für präzises Arbeiten. Hohe Zeitersparnis beim Verschrauben.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch die blockierbare Mittelstellung feine Justierarbeiten durchzuführen, ohne jedes Mal die Anzugsrichtungen ändern zu müssen. Fixierbare Mittelstellung zum Feinjustieren.
Ergonomisch zu betätigende Richtungsumschaltung.
Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl ¼"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.
Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.
Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.
Kraftform Kompakt 60 RA mit Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig mit Rapidaptor-Technologie
Mit Ratschenfunktion
Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern
Falttasche mit 89 mm langen Bits
17-teilig
1 Handhalter 816 RA Kraftform mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch und 16 Bits in 89 mm Länge, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3, oder für direkten Maschinenanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
17-teilig Kraftform Kompakt 60 RA
Herstellerartikelnummer:
05051040001
... >
Werkzeuge
>
Bits
>
Bit-Sortimente
Weitere Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
,
Drehmoment-Schraubenzieher
,
Drehmomentindikator
,
Drehmomentschraubendreher
,
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
Innensechskant-Bit-Satz
,
Innensechskant-Bit-TR-Satz
,
Knarren-Schraubendreher
,
Knarren-Schraubenzieher
,
Knarrenschraubendreher
,
Knarrenschraubenzieher
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Phillips-Bit-Satz
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX PLUS-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Bit-TR-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-TR-Schraubendreher-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera schraubendreher pz1
,
bit-satz wera
,
bit satz
Angebote
(47)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
67
€ 6,90*
ab € 44,34*
€ 52,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,68*
€ 52,64*
Lager 7
7 Tage
56
€ 4,79*
ab € 45,53*
€ 53,06*
Lager 4682
2 Tage
68
€ 7,90*
ab € 46,96*
€ 55,20*
Lager 223
3 Tage
66
€ 8,50*
ab € 53,59*
€ 62,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 800/4 Z Bits, 1.0 x 5.5 x 89 mm, 05059488001
Wera
05059488001
ab € 1,74*
Zubehör
Wera 816 RA Ratschenschraubendreher, 1/4 Zoll x 142.0 mm, 05051461001
Wera
05051461001
ab € 17,72*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm, 05059760001
Wera
05059760001
ab € 1,70*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm, 05059775001
Wera
05059775001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 3 x 89 mm, 05059795001
Wera
05059795001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm, 05060029001
Wera
05060029001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 89 mm, 05060035001
Wera
05060035001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 3 x 89 mm, 05060043001
Wera
05060043001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm, 05060050001
Wera
05060050001
ab € 4,64*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 15 x 89 mm, 05060051001
Wera
05060051001
ab € 4,66*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 20 x 89 mm, 05060052001
Wera
05060052001
ab € 4,67*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 25 x 89 mm, 05060053001
Wera
05060053001
ab € 4,63*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 30 x 89 mm, 05060054001
Wera
05060054001
ab € 4,67*
Zubehör
Wera Kompakt 60 ESD Set Ratschenschrauber
Wera
05051043001
ab € 39,05*
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt 20 Multi-Bit-Schraubendreher Kombi-Schraubendreher
Wera
05051016001
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen