Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210238 Herst.-Nr.: 9511200 EAN/GTIN: 4003773043928 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Kabelschere 200mm 20mm Kunststoff-Griff 95 11 200 KabelschereZum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbedienung geschnitten werden. Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 70 mm² Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 20 mm AWG: 2 / 0 - schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbedienung geschnitten werden
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 20 mm (70 mm²)
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie
- nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
Weitere Informationen: | | Schneidwerte Ø: | 20 mm | Leiterquerschnitt: | 70 mm² | Länge: | 200 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 95 11 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,07* | € 29,88* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,13* | € 29,89* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 25,44* | € 29,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,77* | € 30,64* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 31,50* | € 37,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|