Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210463 Herst.-Nr.: 7101200 EAN/GTIN: 4003773033165 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Bolzenabschneider Mini Nr.7101 200mm, Kunststoff-Griff 71 01 200 KNIPEX CoBolt®Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Mikrostrukturierte Schneide verringert das Rutschen von Schneidmaterialien aus dem Zangenmaul. mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6 mm Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0 mm Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,6 mm- mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm
- besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Mikrostrukturierte Schneide verringert das Rutschen von Schneidmaterialien aus dem Zangenmaul
- Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | weicher Draht: | 6 mm | mittelharter Draht: | 5,2 mm | harter Draht: | 4 mm | Pianodraht: | 3,6 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 71 01 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,27* | € 26,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,26* | € 26,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,18* | € 28,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,63* | € 28,11* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 27,78* | € 33,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|