Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm Einhandzwinge EZS 150x80mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     223-4410507
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZS15-8
EAN/GTIN:
     4008158034584
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge

BESSEY Einhand-Zwinge EZS 150x80mm

Spannkraft bis zu 2.000 N
Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil
Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene
SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
150mm
Ausladung:
80mm
Spreizweite vorn:
170-360mm
Schiene:
19x6mm
Rabattgruppe (1000):
V3
Nettogewicht:
0,72kg
Stück/VPE:
6
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 15,32*
€ 21,58*
1
€ 4,90*
ab € 14,87*
€ 22,04*
6 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 15,80*
€ 22,21*
8 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 23,14*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 21,14*
€ 29,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,19*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS30-8
ab € 16,73*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS45-8
ab € 17,98*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS60-8
ab € 19,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.