Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfeile 1312 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Entgratfeile 1312 200 Spezialfeilen, Breite: 20 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 3.5 mm, Gewicht [kg]: 1.08, Hieb: Kreuzhieb, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1312
Artikeldetailsicht PFERD Entgratfeile 1312 200 Spezialfeilen, Breite: 20 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 3.5 mm, Gewicht [kg]: 1.08, Hieb: Kreuzhieb, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1312
Artikeldetailsicht PFERD Entgratfeile 1312 200 Spezialfeilen, Breite: 20 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 3.5 mm, Gewicht [kg]: 1.08, Hieb: Kreuzhieb, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1312
Artikeldetailsicht PFERD Entgratfeile 1312 200 Spezialfeilen, Breite: 20 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 3.5 mm, Gewicht [kg]: 1.08, Hieb: Kreuzhieb, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1312
Artikel-Nr.:
     223-4718506
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11110200
EAN/GTIN:
     4007220006894
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
ansatzfeile pferd
ansatzfeile

Entgratfeile 1312 200

Entgratfeile

Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel und von 3 Seiten gehauen. Mit Kreuzhieb für besonders hohe Zerspanungsleistung.

Anwendung: Speziell zum Entgraten von Kunststoffen geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Hieb:
Kreuzhieb
Querschnitt:
20 x 3,5 mm
Herstellerartikelnummer:
1312 200
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
592
10
€ 5,00*
ab € 7,88*
€ 9,72*
5 Tage
841
10
€ 4,30*
ab € 8,20*
€ 10,18*
10
€ 4,90*
ab € 7,98*
€ 10,18*
2 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 10,33*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 10,62*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.