Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 820 200 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 820 200 H2 Angelfeilen, Breite: 8 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 3.5 mm, Gewicht [kg]: 0.648, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: Stiftenfeilen, sehr schmal, Schweizer Hieb: 2
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 820 200 H2 Angelfeilen, Breite: 8 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 3.5 mm, Gewicht [kg]: 0.648, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: Stiftenfeilen, sehr schmal, Schweizer Hieb: 2
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 820 200 H2 Angelfeilen, Breite: 8 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 3.5 mm, Gewicht [kg]: 0.648, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: Stiftenfeilen, sehr schmal, Schweizer Hieb: 2
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 820 200 H2 Angelfeilen, Breite: 8 mm, Form: flachstumpf, Gesamtbreite: 3.5 mm, Gewicht [kg]: 0.648, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: Stiftenfeilen, sehr schmal, Schweizer Hieb: 2
Artikel-Nr.:
     223-4718565
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19304204
EAN/GTIN:
     4007220280027
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen

Angelfeile 820 200 H2

Stiftenfeile, sehr schmal

Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel und von 2 Seiten gehauen. Sehr schmale Ausführung.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien sowie zum Feilen von sehr schmalen Durchbrüchen geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schweizer Hieb:
2
Querschnitt:
8 x 3,5 mm
Herstellerartikelnummer:
820 200 H 2
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
12
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 18,73*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,63*
€ 18,78*
12
€ 4,90*
ab € 15,63*
€ 19,51*
5 Tage
115
12
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 19,80*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 20,95*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.