Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 845 150 H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 845 150 H3 Angelfeile rund 150mm Hieb 3 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 845 150 H3 Angelfeile rund 150mm Hieb 3 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 845 150 H3 Angelfeile rund 150mm Hieb 3 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 845 150 H3 Angelfeile rund 150mm Hieb 3 PFERD
Artikel-Nr.:
     223-4718571
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19309155
EAN/GTIN:
     4007220280447
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft

Angelfeile 845 150 H3

Angelfeile, rund

Ausführung: Form F, rund, mit Angel sowie spitz zulaufend und umlaufend gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von präzisen Radien sowie zum Entgraten geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Schweizer Hieb:
3
Querschnitt:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
845 150 H 3
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
221
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,29*
€ 10,16*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,19*
6 Tage
199
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 10,19*
7 Tage
234
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,73*
Lager 223
12
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,02*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.