Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile 835 150 H0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 835 150 H0 Angelfeilen, Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 0.732, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Halbrund, Schweizer Hieb: 0
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 835 150 H0 Angelfeilen, Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 0.732, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Halbrund, Schweizer Hieb: 0
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 835 150 H0 Angelfeilen, Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 0.732, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Halbrund, Schweizer Hieb: 0
Artikeldetailsicht PFERD Angelfeile 835 150 H0 Angelfeilen, Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 4.5 mm, Gewicht [kg]: 0.732, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: Halbrund, Schweizer Hieb: 0
Artikel-Nr.:
     223-4718593
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307152
EAN/GTIN:
     4007220280140
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile

Angelfeile 835 150 H0

Angelfeile, halbrund

Ausführung: Form E, halbrund, mit Angel, spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von rechtwinkligen und runden Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächen- bzw. Radienbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Schweizer Hieb:
0
Querschnitt:
16 x 4,5 mm
Herstellerartikelnummer:
835 150 H 0
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
169
12
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 19,48*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 19,53*
12
€ 4,90*
ab € 16,38*
€ 20,29*
5 Tage
133
12
Frei Haus
ab € 16,83*
€ 20,61*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 21,65*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.