Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile nach DIN PF 1132 150 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1132 150 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 11 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.68, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: 1132
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1132 150 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 11 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.68, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: 1132
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1132 150 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 11 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.68, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: 1132
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1132 150 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 11 mm, Form: dreikant, Gewicht [kg]: 0.68, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: 1132
Artikel-Nr.:
     223-4731079
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11211156
EAN/GTIN:
     4007220541692
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant

Werkstattfeile nach DIN PF 1132 150 H1

Dreikantfeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.

Ausführung: DIN 7261, Form C, dreikant, spitz zulaufend und von 3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Hieb:
1
Querschnitt:
11 mm
Herstellerartikelnummer:
11211156
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,60*
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 4,66*
5 Tage
243
5
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 4,73*
3 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 3,61*
€ 4,78*
Lager 223
45
1
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.