Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile nach DIN PF 1162 150 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1162 150 H1 Werkstattfeile DIN7261F rund 150mm Hieb 1 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1162 150 H1 Werkstattfeile DIN7261F rund 150mm Hieb 1 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1162 150 H1 Werkstattfeile DIN7261F rund 150mm Hieb 1 PFERD
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1162 150 H1 Werkstattfeile DIN7261F rund 150mm Hieb 1 PFERD
Artikel-Nr.:
     223-4731091
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11214156
EAN/GTIN:
     4007220541951
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen

Werkstattfeile nach DIN PF 1162 150 H1

Rundfeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.

Ausführung: DIN 7261, Form F, rund und umlaufend gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Hieb:
1
Querschnitt:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
11214156
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 3,66*
3 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 3,68*
5 Tage
513
5
€ 4,30*
ab € 2,89*
€ 3,74*
2 Tage
49
20
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,79*
Lager 223
48
1
€ 8,50*
ab € 3,63*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.