Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile nach DIN PF 1162 250 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1162 250 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Durchmesser: 9.5 mm, Form: rund, Gewicht [kg]: 1.155, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: 1162
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1162 250 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Durchmesser: 9.5 mm, Form: rund, Gewicht [kg]: 1.155, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: 1162
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1162 250 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Durchmesser: 9.5 mm, Form: rund, Gewicht [kg]: 1.155, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: 1162
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1162 250 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Durchmesser: 9.5 mm, Form: rund, Gewicht [kg]: 1.155, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4, Länge: 250 mm, Länge [Inch]: 10 inch, Profil: 1162
Artikel-Nr.:
     223-4731095
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11214256
EAN/GTIN:
     4007220542026
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen

Werkstattfeile nach DIN PF 1162 250 H1

Rundfeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.

Ausführung: DIN 7261, Form F, rund und umlaufend gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Hieb:
1
Querschnitt:
9,5 mm
Herstellerartikelnummer:
11214256
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
20
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,31*
5 Tage
782
5
€ 4,30*
ab € 4,43*
€ 5,50*
2 Tage
84
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 5,54*
3 Tage
72
1
€ 4,79*
ab € 4,31*
€ 5,64*
Lager 223
82
1
€ 8,50*
ab € 5,57*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.