Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile nach DIN PF 1122 200 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1122 200 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 20 mm, Form: flachspitz, Gesamtbreite: 5 mm, Gewicht [kg]: 1.08, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1122
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1122 200 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 20 mm, Form: flachspitz, Gesamtbreite: 5 mm, Gewicht [kg]: 1.08, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1122
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1122 200 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 20 mm, Form: flachspitz, Gesamtbreite: 5 mm, Gewicht [kg]: 1.08, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1122
Artikeldetailsicht PFERD Werkstattfeile nach DIN PF 1122 200 H1 Werkstattfeilen nach DIN PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 20 mm, Form: flachspitz, Gesamtbreite: 5 mm, Gewicht [kg]: 1.08, Hieb: 1, Inkl. Heft: FH 4/1, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1122
Artikel-Nr.:
     223-4731100
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11216206
EAN/GTIN:
     4007220669372
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen

Werkstattfeile nach DIN PF 1122 200 H1

Flachspitzfeile

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.

Ausführung: DIN 7261, Form B, rechteckig sowie spitz zulaufend und von 4 Seiten gehauen. Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Hieb:
1
Querschnitt:
20 x 5 mm
Herstellerartikelnummer:
11216206
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,10*
5 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,39*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 3,73*
€ 5,45*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 4,80*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.