Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brillmobil Lochplatte 1486x457mm RAL5010 - Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1486x457mm RAL5010 - Enzianblau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1486x457mm RAL5010 - Enzianblau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1486x457mm RAL5010 - Enzianblau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1486x457mm RAL5010 - Enzianblau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1486x457mm RAL5010 - Enzianblau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1486x457mm RAL5010 - Enzianblau
Artikel-Nr.:
     223-5860738
Hersteller:
     BRILLMOBIL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049751143754
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Brillmobil Lochplatte 1486x457mm RAL5010 - Enzianblau

perfo Lochplatte

• Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech
• Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung
• Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Maße B x H:
1486 x 457 mm
Lochmaß:
9,2 x 9,2 mm
Lochabstand (Mitte/Mitte):
38 mm
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Herstellerartikelnummer:
14025118.11E
Weitere Suchbegriffe: lochplatte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 83,67*
€ 105,95*
2 Tage
62
€ 5,90*
ab € 90,01*
€ 113,69*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,30*
€ 115,35*
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 116,92*
Lager 223
62
€ 8,50*
ab € 117,64*
€ 147,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,98*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,96*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,65*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,74*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,72*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,91*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,70*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,08*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 5,01*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 3,00*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,93*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,27*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,56*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,78*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 75,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.