Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS All-In-One 3 M.Stoff Blau 9641-6802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS All-In-One 3 M.Stoff Blau 9641-6802 BIMOS All-In-One 3 M.Stoff Blau 9641-6802
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS All-In-One 3 M.Stoff Blau 9641-6802 BIMOS All-In-One 3 M.Stoff Blau 9641-6802
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS All-In-One 3 M.Stoff Blau 9641-6802 BIMOS All-In-One 3 M.Stoff Blau 9641-6802
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS All-In-One 3 M.Stoff Blau 9641-6802 BIMOS All-In-One 3 M.Stoff Blau 9641-6802
Artikel-Nr.:
     223-5863325
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849446189
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

BIMOS All-In-One 3 M.Stoff Blau 9641-6802

Arbeitsstuhl Modell All-In-One 3

• Sitzpolster: ergonomisch geformt
• Rückenlehne: ergonomisch geformt, extrahoch
• Stahlbauteile: schwarz beschichtet
• Untergestell: flach auslaufendes Stahlrohrfußkreuz, schwarz
• Fußring: verchromt, höhenverstellbar
• Bodengleiter: großflächig und abriebfest

Eigenschaften:
• Synchrontechnik (sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung)
• Sitzhöhenverstellung
• Sitzneigeverstellung
• Sitztiefenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung
• Gewichtsregulierung

Hinweis: Geeignet für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung. Individuelle Anpassung und Einstellung an nahezu jede Arbeitssituation.
Sitz und Lehne: Stoffpolster: weich, atmungsaktiv, strapazierfähig, Farbe blau, weitere Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoffpolster blau
Sitzhöhenverstellung:
570-830 mm
Lehnenhöhe:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
9641-6802
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,02*
€ 333,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,51*
€ 333,50*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,66*
€ 358,73*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 313,28*
€ 367,96*
Lager 223
4
Frei Haus
ab € 400,75*
€ 461,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,68*
€ 549,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,97*
€ 540,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,35*
€ 510,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,24*
€ 500,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,75*
€ 476,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849455662
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.