| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5885959 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007248109553 |
| |
|
| | |
| F + D Bank Modell 'Sylt' 1500mm / 3-Sitzer / blau Ruhebank SYLT • 3-Sitzer: 2 Untergestelle, mit Sitz-, Rückenverstärkung • Material: Kunststoff, 9 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm • Wetterfest, für Innen- und Außenbereich Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung. Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Farbe: | blau | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,34* | € 142,87* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,18* | € 150,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 121,36* | € 151,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,95* | € 154,08* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,48* | € 192,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|