Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F + D Bank Modell 'Juist' 2000mm / 4-Sitzer / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht F + D F + D Bank Modell 'Juist' 2000mm / 4-Sitzer / weiß
Artikeldetailsicht F + D F + D Bank Modell 'Juist' 2000mm / 4-Sitzer / weiß
Artikel-Nr.:
     223-5885961
Hersteller:
     F + D
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007248209215
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

F + D Bank Modell 'Juist' 2000mm / 4-Sitzer / weiß

Ruhebank JUIST

• 4-Sitzer: 3 Untergestelle
• Material: Kunststoff, 9 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm
• Wetterfest, für Innen- und Außenbereich

Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Farbe:
weiß
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,10*
€ 185,54*
6 Tage
7
€ 35,99*
ab € 150,87*
€ 185,61*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 150,40*
€ 189,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,73*
€ 189,99*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 197,69*
€ 239,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.