Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900 BIMOS Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900 BIMOS Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900 BIMOS Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900 BIMOS Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900
Artikel-Nr.:
     223-5886164
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849101682
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen

BIMOS Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900

bimos Fußstütze 2
• Bequeme Gasfeder-Höhenverstellung, im Sitzen zu bedienen
• Geriffelte, rutschhemmende Gummiauflage
• Gestell/Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharz-beschichtet schwarz
Weitere Informationen:
Tiefe:
520 mm
Breite:
530 mm
Material:
Stahlrohr
Trittfläche:
440x340 mm
Höhe vorne max.:
340 mm
Höhe hinten max.:
340 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe hinten mind.:
100 mm
Neigungswinkelstufen:
8-25°
Anzahl:
10 a
Neigungswinkel einstellbar:
Ja
Rutschhemmende Stellfüße:
Ja
Anzahl Stufen Höhenverstellung:
100-340 mm, stufenlos
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,58*
€ 280,17*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,01*
€ 280,17*
€ 4,90*
ab € 246,92*
€ 300,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,96*
€ 329,38*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,88*
€ 431,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,83*
€ 513,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,15*
€ 502,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,06*
€ 476,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,21*
€ 456,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,88*
€ 435,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.