| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6620148 Herst.-Nr.: 44-7440/7648XL EAN/GTIN: 8718564522617 |
| |
|
| | |
| Schweißer Latzhose Lava Brown 44-7440/7648 Gr. XL Schweißerlatzhose Lava Brown aus geschmeidigem und widerstandsfähigem Rindspaltleder.
Eigenschaften: - die Hose verfügt über eine Brusttasche, Reißverschluß an der Seite und Klettverschluß an den Beinöffnungen - alle Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5 fach Kevlar Garn genäht - alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt - Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | XL | Länge [cm]: | 144 | Normbezeichnungen: | EN ISO 11611:2007 Class 2/A1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,19* | € 123,19* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 99,51* | € 124,11* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 127,44* | € 149,01* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,81* | € 150,21* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 124,88* | € 152,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|