Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Montagehandschuhe Specialgrip Kautschuk grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuhe Specialgrip Kautschuk grün
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuhe Specialgrip Kautschuk grün
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuhe Specialgrip Kautschuk grün
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuhe Specialgrip Kautschuk grün
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuhe Specialgrip Kautschuk grün
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuhe Specialgrip Kautschuk grün
Artikel-Nr.:
     223-6631880
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888120967
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

STRONGHAND Montagehandschuhe Specialgrip Kautschuk grün

Strickhandschuh »Special Grip«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Handrücken unbeschichtet
• Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
• Wasserundurchlässige Innenhandfläche
• Bequemer und schweißfreier Tragekomfort
• Anatomische Passform
Material: Nahtloser Strickhandschuh, Schrumpflatexbeschichtung
Farbe: gelb-grün
Weitere Informationen:
09 H:
09 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Gauge:
10
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
09H
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Mittelstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Wasser
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
Größenspiegel:
07H-12H
Beschichtungsart:
schrumpfgeraut
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
grün
Material Handschuh:
100 % Polyester (PES)
7, 8, 9, 10, 11, 12:
7, 8, 9, 10, 11, 12
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
rutschfest
Material Beschichtung:
Latex
Farbe Material Handschuh:
gelb
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2143X
Träger: 100% Polyester, gelb / Beschichtung: Latex, grün:
Träger: 100% Polyester, gelb / Beschichtung: Latex, grün
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, etc. Hohe Griff- und Rutschfestigkeit:
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, etc. Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,85*
2 Tage
1224
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,02*
2 Tage
1224
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,76*
€ 1,05*
4 Tage
918
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,06*
Lager 223
204
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,21*
€ 1,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 19,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.