Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-6635465
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784793926
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORTIS Schnittschutzhandschuh Blade Dyneema Gr. 10

Schnittschutzhandschuh »Blade«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Sehr schnittfestes Material
• Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich
• Sicherer Griff
• Hervorragendes Tastgefühl
Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: Dyneema, Polyurethan, teilbeschichtet
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Branche:
Glasindustrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44111
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Eigenname Material:
Dyneema®
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
High Performance Polyethylen (HPPE)
Besonderheit Material:
schnittfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Farbton Material Handschuh:
hellgrau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4543
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 9,03*
€ 11,55*
6 Tage
312
12
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,58*
2 Tage
312
12
€ 4,90*
ab € 9,88*
€ 12,29*
2 Tage
312
12
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 12,68*
Lager 223
288
12
€ 8,50*
ab € 12,78*
€ 15,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 188,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.