Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuh Blade, 5 St., Größe 10, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutz-Handschuh Blade, 5 St., Größe 10, FORTIS
Schnittschutz-Handschuh Blade, 5 St., Größe 10, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-135441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784793926
EAN/GTIN:
     4317784793926
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Blade«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Sehr schnittfestes Material
•Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich
•Sicherer Griff
•Hervorragendes Tastgefühl
Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: Dyneema, Polyurethan, teilbeschichtet
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.C.
Herstellerartikelnummer:
4317784793926
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 8,99*
€ 11,57*
7 Tage
372
12
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 11,61*
Lager 4012
360
12
€ 4,90*
ab € 9,94*
€ 12,29*
2 Tage
384
12
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 12,64*
3 Tage
360
12
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 12,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 147,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.