Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Montagehandschuh Fitter Maxx


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Maxx
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Maxx
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Maxx
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Maxx
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Maxx
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Maxx
Artikel-Nr.:
     223-6636625
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784785556
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORTIS Montagehandschuh Fitter Maxx

Strickhandschuh »Fitter Maxx«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Besonderheiten: Atmungsaktiv durch neuartige Nitril-Schaum-Beschichtung
Eigenschaften:
• Ausgezeichnete Flexibilität
• Nass- und Trockengriff
• Glatte Innenhand
Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Nahtlos gestricktes Nylon-/Polyestergewebe
Farbe: grau-schwarz
glatte Innenhand
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44143
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Farbton Material Handschuh:
anthrazit
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4141
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
432
12
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,88*
1
€ 9,80*
ab € 1,51*
€ 2,43*
12
€ 4,90*
ab € 1,89*
€ 2,81*
2 Tage
5856
12
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 2,84*
Lager 223
5856
12
€ 8,50*
ab € 2,68*
€ 3,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.