Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienhandschuh Butoject 897 Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Butoject 897 Gr.9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Butoject 897 Gr.9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Butoject 897 Gr.9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Butoject 897 Gr.9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Butoject 897 Gr.9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Butoject 897 Gr.9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Butoject 897 Gr.9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Butoject 897 Gr.9
Artikel-Nr.:
     223-6681230
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198789796
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Chemikalienhandschuh Butoject 897 Gr.9

Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 897+

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 16350; 374-5 mit Virus, Erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Ausführung:
• Hoher Schutz vor einer Vielzahl von extremen Gefahrstoffgruppen
• Sicherer Griff durch geraute Oberfläche
• Gute mechanische Belastbarkeit
• Rollrand
• Geraut
• Gepudert
Anwendungsbereiche: Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Feuerwehren, Metallverarbeitung, Chemische Industrie
Material: Butyl
Länge: 350–370 mm
Stärke: 0,47 mm ± 0,05 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
Druckindustrie
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
370 mm
Länge von:
350 mm
Stulpenart:
Rollrand
Gefährdung:
Kontamination mit Chemikalien
Griffprofil:
geraut
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
7-11
Materialstärke:
0.47 mm
AQL (DIN EN 374):
0.65
Innenverarbeitung:
gepudert
Material Handschuh:
Butylkautschuk (IIR)
Besonderheit Material:
gepudert
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
BCI
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2010
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,00*
€ 42,12*
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 33,09*
€ 42,32*
8 Tage
11
€ 5,99*
ab € 33,20*
€ 43,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,28*
€ 43,84*
Lager 223
46
€ 8,50*
ab € 43,66*
€ 54,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,92*
€ 65,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,48*
€ 64,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,85*
€ 61,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,56*
€ 58,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
089710141X
ab € 31,66*
Sonstiges
KCL
089711141X
ab € 32,25*
Sonstiges
KCL
089707141X
ab € 33,09*
Sonstiges
KCL
089708141X
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.