Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Butoject 897, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Butoject 897, Größe 9
Handschuh Butoject 897, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-281280
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     89709
EAN/GTIN:
     4008198789796
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Butoject® 897+«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 16350
Hoher Schutz vor einer Vielzahl von extremen Gefahrstoffgruppen
•Erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Sicherer Griff durch geraute Oberfläche
•Rollrand, geraut, gepudert
Anwendungsbereiche: Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Feuerwehren, Metallverarbeitung, Chemische Industrie
Material: Butyl
Länge: 350–370 mm
Stärke: 0,47 mm ± 0,05 mm

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 2.0.0.0.X. / EN 374-5 BCIAKL
Herstellerartikelnummer:
89709
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
USA
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,87*
€ 41,66*
9 Tage
188
€ 5,99*
ab € 32,74*
€ 42,08*
Lager 4012
31
€ 6,90*
ab € 33,39*
€ 42,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,43*
€ 43,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,69*
€ 43,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,54*
€ 50,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,10*
€ 50,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,36*
€ 44,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
089710141X
ab € 31,50*
Sonstiges
KCL
089711141X
ab € 32,00*
Sonstiges
KCL
089707141X
ab € 32,83*
Sonstiges
KCL
089708141X
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.