Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 624


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 624
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 624
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 624
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 624
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 624
Artikel-Nr.:
     223-6681604
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     62406
EAN/GTIN:
     4008198762461
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 624

Montagehandschuh Camapur® Comfort Antistatik 624

Zulassung/Norm: EN 388:2016, erfüllt die Anforderung der neuen EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Eigenschaften:
• Hohe Atmungsaktivität
• Gute Feinfühligkeit
• Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
• Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
• Waschbar
• Größe anhand der Paspelierung erkennbar
Ausführung:
• Fingerkuppenbeschichtet
• Nahtloses Trikot
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zuliefererindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik
Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer
Länge: 220–260 mm
Stärke: 0,6 ± 0,1 mm
Farbe: beige
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Spezialhandschuh
Gauge:
13
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
6
Passform:
einseitig tragbar
Länge bis:
260 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
elektrostatische Risiken
Griffprofil:
geraut
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Polyamid (PA)
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
5-10
Materialstärke:
0.6 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
weiß
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
beige
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
X13X
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 5,47*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,21*
€ 5,64*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 5,68*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 5,70*
Lager 223
50
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,39*
€ 5,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
180563
ab € 43,89*
Ähnlich
KCL
624-10
ab € 3,94*
Ähnlich
KCL
624-8
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.