Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 45my (Rolle=25Stk.)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 45my (Rolle=25Stk.)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 45my (Rolle=25Stk.)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 45my (Rolle=25Stk.)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 45my (Rolle=25Stk.)
Artikel-Nr.:
     223-6690899
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816076651
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 45my (Rolle=25Stk.)

Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE)

• Aus Polyethylen (LD-PE)
• Perforiert zum Abreißen

Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Form:
Paste
Basis:
Handreiniger
Farbe:
gelb
Inhalt:
500 ml
Branche:
alle Industrien
Farbton:
hellgelb
pH-Wert:
6,5
Fettfrei:
Nein
Konsistenz:
fest
Lieferform:
Dose
Richtlinie:
91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte
Seifenfrei:
Ja
Verordnung:
Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV
Parabenfrei:
Nein
Pigmentfrei:
Nein
parfümfrei:
Nein
silikonfrei:
Nein
Phosphatfrei:
Ja
Rückfettend:
Ja
Duftstofffrei:
Nein
farbstofffrei:
Nein
Einsatzbereich:
Entfernung Verunreinigungen
pH-hautneutral:
Ja
lösemittelfrei:
Ja
Anwendungsbereich:
Hand
Dichte (bei 20°C):
0,9 g/cm³
Verschmutzungsgrad:
mittel
Wasserlöslichkeit:
löslich
Biologisch abbaubar:
Ja
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
konservierungsmittelfrei:
Nein
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
730
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,36*
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 4,07*
€ 6,00*
3 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 6,05*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,35*
Lager 223
730
10
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 6,20*
€ 8,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 83,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.