Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 80my Lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 80my Lose
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 80my Lose
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 80my Lose
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 80my Lose
Artikel-Nr.:
     223-6698482
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816076620
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca. 80my Lose

Müllsack, 120 Liter, lose im Karton (PE)

• Polyethylen

Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
PE:
1 Rolle
Breite:
700 mm
Inhalt:
120 l
Länge:
1100 mm
Einzeln:
Ja
Material:
Polyethylen
Stärke ca.:
79 µm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12750
250
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,43*
3 Tage
12750
250
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,52*
2 Tage
13000
250
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,55*
250
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,55*
Lager 223
12750
250
€ 8,50*
ab € 0,50*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 167,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.