Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Ringschlüssel 14mm 9x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Ringschlüssel 14mm 9x12mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Ringschlüssel 14mm 9x12mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Ringschlüssel 14mm 9x12mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Ringschlüssel 14mm 9x12mm
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Einsteck-Ringschlüssel 14mm 9x12mm
Artikel-Nr.:
     223-8003770
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630c-14
EAN/GTIN:
     4000896028870
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Einsteckvierkant

HAZET Einsteck-Ringschlüssel 14mm 9x12mm

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Abmessungen / Länge: 45 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
  • Kopfstärke a: 12 mm
  • Kopfstärke (a1): 14.5 mm
  • Kopfbreite b: 23 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Schaft:
9 x 12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Herstellerartikelnummer:
6630c-14
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 28,39*
€ 37,22*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 28,90*
€ 37,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 38,64*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 28,40*
€ 38,92*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 38,53*
€ 50,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.