| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004795 Herst.-Nr.: DEGFLACH10063 EAN/GTIN: 4037073005553 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Degussit Flachfeile 100 x 6 x 3mm Schleiffeile, Degussit, flach Ausführung: Oxidkeramisches Feinschleifwerkzeug, bestehend aus einem Mischkristall (Korund) von hoher Feinheit und äußerst hoher Härte. Für eine sanfte und exakte Schneidwirkung, mit vorzüglicher Kanten- und Profilbeständigkeit bei geringer Abnutzung. Anwendung: Für Präzisionsarbeiten zur Erzielung einer ausgezeichneten Oberflächengüte und Formgenauigkeit. Für Schleif-, Entgrat-, Feinschleif- und Formarbeiten. Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von dünnflüssigem Öl oder Petroleum. Weitere Informationen: | | Form: | flach | Höhe: | 3 mm | Breite: | 6 mm | Länge: | 100 mm | Kornart: | Mischkristall (Aluminiumoxid) | Anwendung: | Das Arbeiten ist trocken oder nass möglich, es genügt ein Anfeuchten mit Petroleum oder Schleiföl | SB-Verpackt: | Nein | Einsatzbereich: | Für alle Schleif,- Entgrat- und Feinschleifarbeiten | Eignung für Guss: | empfohlen | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Stein: | bedingt geeignet | Eignung für Hartholz: | empfohlen | Eignung für Aluminium: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | empfohlen | Eignung für Weichholz: | empfohlen | Eignung für Hartmetall: | empfohlen | Eignung für Kunststoff: | empfohlen | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,19* | € 27,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,25* | € 27,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,64* | € 27,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,18* | € 29,15* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,54* | € 34,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|