Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache Kettensägefeile für Tiefenbegrenzer 1213 ruk 200 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Flache Kettensägefeile für Tiefenbegrenzer 1213 ruk 200 H2 Tiefenbegrenzerfeilen, Breite: 20 mm, Form: flach, Gesamtbreite: 3.5 mm, Gewicht [kg]: 1.11, Hieb: 2, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1213 ruk
Artikeldetailsicht PFERD Flache Kettensägefeile für Tiefenbegrenzer 1213 ruk 200 H2 Tiefenbegrenzerfeilen, Breite: 20 mm, Form: flach, Gesamtbreite: 3.5 mm, Gewicht [kg]: 1.11, Hieb: 2, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1213 ruk
Artikeldetailsicht PFERD Flache Kettensägefeile für Tiefenbegrenzer 1213 ruk 200 H2 Tiefenbegrenzerfeilen, Breite: 20 mm, Form: flach, Gesamtbreite: 3.5 mm, Gewicht [kg]: 1.11, Hieb: 2, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1213 ruk
Artikeldetailsicht PFERD Flache Kettensägefeile für Tiefenbegrenzer 1213 ruk 200 H2 Tiefenbegrenzerfeilen, Breite: 20 mm, Form: flach, Gesamtbreite: 3.5 mm, Gewicht [kg]: 1.11, Hieb: 2, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 1213 ruk
Artikel-Nr.:
     223-8005410
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11610203
EAN/GTIN:
     4007220011058
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile

Flache Kettensägefeile für Tiefenbegrenzer 1213 ruk 200 H2

Kettensägenfeile, flach

Ausführung: DIN 7262, Form F, rechteckig, mit Angel, mit zwei runden ungehauenen Kanten und Hieb auf zwei Seiten.

Anwendung: Zum Feilen der Tiefenbegrenzer von Sägeketten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Hieb:
2
Querschnitt:
20 x 3,5 mm
Herstellerartikelnummer:
11610203
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
682
10
€ 5,00*
ab € 5,61*
€ 6,77*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 6,78*
10
€ 4,90*
ab € 5,67*
€ 6,84*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,02*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 7,48*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.