Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,4-1,0Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,4-1,0Nm
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,4-1,0Nm
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,4-1,0Nm
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,4-1,0Nm
Artikel-Nr.:
     223-8006097
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26461
EAN/GTIN:
     4010995264611
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

WIHA Drehmoment-Schraubendreher 0,4-1,0Nm

Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S

Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff, sehr handlich durch leichte und kompakte Bauweise mit integrierter Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm.

Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher und Einstellwerkzeug Torque-Setter.
Weitere Informationen:
Skalenbereich:
0,4-1 N·m
Skalenbereich in (Nm) min.:
0,4 N·m
Skalenbereich in (Nm) max.:
1 N·m
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
Länge:
127 mm
Herstellerartikelnummer:
26461
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 47,76*
€ 56,26*
3 Tage
11
€ 4,79*
ab € 50,37*
€ 59,23*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 50,43*
€ 59,27*
1 Tag
39
€ 7,90*
ab € 51,65*
€ 60,67*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 65,06*
€ 75,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.