Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSA ABLOY Exit Alarm 7411-10------00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Exit Alarm 7411-10------00
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Exit Alarm 7411-10------00
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Exit Alarm 7411-10------00
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Exit Alarm 7411-10------00
Artikel-Nr.:
     223-8008875
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     7411-10------00
EAN/GTIN:
     4042203465459
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Halbzylinder

ASSA ABLOY Exit Alarm 7411-10------00

EXITalarm

Alarm bei missbräuchlicher Benutzung eines Notausgangs: eine Betätigung des Türdrückers wird akustisch und optisch angezeigt. Durch seine Positionierung bildet der EXITalarm 7411 eine visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür. Mit einer 9-V-Batterie als Spannungsversorgung ist es das ideale Produkt für eine Nachrüstung ohne die sonst notwendige Verkabelung.

Merkmale/Eigenschaften:
• Visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür
• Aktivierung sowie Alarm-Rücksetzung über Euro-Profilzylinder
• Minimierung der Quetschgefahr: bei Betätigung des Türdrückers klappt der Überwachungshebel komplett weg
• Zur Nachrüstung an bestehenden Türen geeignet
• Generelle Kombinierbarkeit mit EN 179 Notausgangsverschlüssen (Sicherheitshinweise beachten)
• Flexible Justierung zur Montage an unterschiedlichen Türsituationen
• Der Notausgang wird nicht beeinträchtigt
• Schließzylinder mit 3 Schlüsseln, kann gegen einen Profilhalbzylinder mit der Länge 30 mm, Schließbartstellung oben, bauseitig ausgetauscht werden

Technische Daten:
Voralarm (akustisch): ja
Akustisches Alarmsignal: ja
Dauerausstellung: ja
DIN ls/rs verwendbar: ja
Schraubmontage: ja
Klebemontage: ja
Verstellung Überwachungshebel: horizontal/vertikal
Energieversorgung: 9-V-Blockbatterie
Betätigung: Euro-Profil-Halbzylinder 30 mm
Weitere Informationen:
Voralarm (akustisch):
Ja
Akustisches Alarmsignal:
Ja
Dauerausstellung:
Ja
DIN links und DIN rechts verwendbar:
Ja
Schraubmontage:
Ja
Klebemontage:
Ja
Verstellung Überwachungshebel:
horizontal/vertikal
Strom:
9 V Blockbatterie
Betätigung:
Euro-Profil-Halbzylinder 30 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 347,42*
€ 399,88*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 349,30*
€ 401,30*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 350,35*
€ 401,64*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 355,59*
€ 407,78*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 423,88*
€ 481,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,58*
€ 573,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,77*
€ 569,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,49*
€ 550,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,67*
€ 537,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.